FABORY B31820.019.0150 Itseporautuva ruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #10-16 kierrekoko, 2400PK | CG7DVL 156F76

FABORY B31820.019.0150 Itseporautuva ruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #10-16 kierrekoko, 2400PK

Varastossa
Tuote: CG7DVL Malli: B31820.019.0150Ristiviite: 156F76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 vuonna
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.373 "- 0.357"
Pään korkeus0.133 "- 0.122"
Head TypeLeipä
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2146
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erilaisten materiaalien kiinnittämiseen metalliin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31820.019.0150 Itseporautuva ruuvi, pituus 1-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #10-16 kierrekoko, 2400PK
€309.20 /pakkaus