FABORY B31810.021.0125 Self Drilling Tapping Screw, 1-1/4 Inch Length, Hardened Steel, #12-14 Thread Size, 2000PK | CG7DUP 156F82

FABORY B31810.021.0125 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, karkaistu teräs, #12-14 kierrekoko, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7DUP Malli: B31810.021.0125Ristiviite: 156F82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 "- 0.312"
Pään korkeus0.139 "- 0.155"
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.04
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itseporautuvaan ruuviliittimeen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31810.021.0125 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, karkaistu teräs, #12-14 kierrekoko, 2000PK
€274.84 /pakkaus