FABORY B31300.016.0162 Kipsilevyruuvit, pituus 1 5/8 tuumaa, 1018-1022 terästä, koko #8, kierukkapäätyyppi, 4000PK | CG7DTR 10N504

FABORY B31300.016.0162 Kipsilevyn ruuvit, pituus 1 5/8 tuumaa, 1018-1022 terästä, koko #8, kierukkapäätyyppi, 4000PK

Varastossa
Tuote: CG7DTR Malli: B31300.016.0162Ristiviite: 10N504

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.330 "
Head TypeTasainen
Pituus1 5 / 8
Materiaali1018-1022 Teräs
Pistetyyppiterävä
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea
TyyppiBugle pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8492
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kipsilevyn kiinnittämiseen puuhun tai metallikiinnitykseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31300.016.0162 Kipsilevyn ruuvit, pituus 1 5/8 tuumaa, 1018-1022 terästä, koko #8, kierukkapäätyyppi, 4000PK
€191.63 /pakkaus