FABORY B30578.037.0001 Non-Flange Drop-In Anchor, 1-9/16 Inch X 1/2 Inch Dia., 400Pk | CE9UPR 178J55

FABORY B30578.037.0001 Ei-laippainen pudotusankkuri, 1-9/16 tuumaa X 1/2 tuumaa, 400 pk

Varastossa
Tuote: CE9UPR Malli: B30578.037.0001Ristiviite: 178J55

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1-9 / 16 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30578.037.0001 Ei-laippainen pudotusankkuri, 1-9/16 tuumaa X 1/2 tuumaa, 400 pk
€1,208.24 /pakkaus