FABORY B30578.025.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1100PK | CG7DTM 178J54

FABORY B30578.025.0001 Drop-In-ankkuri, luokka 303, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1100PK

Tuote: CG7DTM Malli: B30578.025.0001Ristiviite: 178J54
€1,826.31 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Pultti Dia.1 / 4 vuonna
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1 vuonna
Kierteen syvyys1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30578.025.0001 Drop-In-ankkuri, luokka 303, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1100PK
€1,826.31 /pakkaus