FABORY B30577.037.0001 Drop-In Anchor, Steel Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 400PK | CG7DTH 178J46

FABORY B30577.037.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., 400PK

Tuote: CG7DTH Malli: B30577.037.0001Ristiviite: 178J46
€367.71 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus1 9 / 16 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 8 vuonna
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys1 9/16 tuumaa
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "-16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30577.037.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., 400PK
€367.71 /pakkaus