Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1407-015 Naaraskyynärpää 90 Ins.xfnpt 1-1/2 tuuman PVC | AF7QJJ 22FN11

LASCO 1407-015 Naaras kyynärpää 90 Ins.xfnpt 1-1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QJJ Malli: 1407-015Ristiviite: 22FN11
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
€5.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLisää x FNPT
Pituus4.02 "
Max. Paine200 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.57
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 1407-005 Naaras kyynärpää x Fnpt 1/2 tuuman PVC | AF7QJE 22FN07 1407-0052.4 "360 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€2.90
LASCO 1407-007 Naaras kyynärpää x Fnpt 3/4 tuuman PVC | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€3.10
LASCO 1407-010 Naaras kyynärpää 90 Insertti x Fnpt 1 tuuman PVC | AF7QJG 22FN09 1407-0103.08 "270 psi @ 73 astetta F1"€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1407-015 Naaras kyynärpää 90 Ins.xfnpt 1-1/2 tuuman PVC
€5.22 / yksikkö