FABORY B30538.012.0137 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1800PK | CG7DRY 159G96

FABORY B30538.012.0137 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1800PK

Tuote: CG7DRY Malli: B30538.012.0137Ristiviite: 159G96
€748.36 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin pituus1 1 / 4 "
Koko#6 x 1-1/4 tuumaa
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus1/8 "- 1/2"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30538.012.0137 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1800PK
€748.36 /pakkaus