FABORY B30503.010.0175 laajennusankkurisarja, #10, #12 kierrekoko, polyeteeniankkuri, 2000PK | CG7DRG 159H15

FABORY B30503.010.0175 laajennusankkurisarja, #10, #12 kierrekoko, polyeteeniankkuri, 2000PK

Tuote: CG7DRG Malli: B30503.010.0175Ristiviite: 159H15
€911.34 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkurisarja
Ankkurin pituus1 7 / 16 "
Ankkurimateriaalipolyeteeni
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus1 3 / 4 "
Koko# 10 - # 12 x 1-7 / 16 "
TyyliLaajeneminen
Kieli Dia.#12
Kierteen koko# 10, # 12
Seinäankkurin tyyppiOntti tiiliankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: PH -ruuvi #12x1 3/4, 9/32 poranterä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30503.010.0175 laajennusankkurisarja, #10, #12 kierrekoko, polyeteeniankkuri, 2000PK
€911.34 /pakkaus