Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO IUL36 Led Underbox Light 110v 7w | AG6XVG 49K960

BENCHPRO IUL36 Led kaappivalo 110v 7w

Varastossa
Tuote: AG6XVG Malli: IUL36Ristiviite: 49K960

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-kaapin valaisin
VäriPoista valinta
Korkeus1"
MateriaaliMuovi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHPRO IUL48 Led-kaappivalo 110v 11w | AG6XVH 49K961 IUL48€111.71
BENCHPRO IUL60 Led-kaappivalo 110v 14w | AG6XVJ 49K962 IUL60€124.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO IUL36 Led kaappivalo 110v 7w
€100.45 / yksikkö