Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51320.040.0025 Koneruuvi Soikea M4 X 0.70 X 25 Pituus, 100PK | AH3ERU 31KH49

GRAINGER M51320.040.0025 Koneruuvi soikea M4 x 0.70 x 25 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH3ERU Malli: M51320.040.0025Ristiviite: 31KH49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€19.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7.50mm
Pään korkeus1mm
Head TypeSoikea
Pituus25ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2349
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51320.040.0025 Koneruuvi soikea M4 x 0.70 x 25 pituus, 100 PK
€19.78 /pakkaus