FABORY B30251.016.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #8, 1600PK | CG7DQU 159G78

FABORY B30251.016.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #8, 1600PK

Varastossa
Tuote: CG7DQU Malli: B30251.016.0200Ristiviite: 159G78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeToitottaa
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0318
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30251.016.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #8, 1600PK
€169.08 /pakkaus