FABORY B30000.024.0400 Monimateriaaliruuvi, pituus 4 tuumaa, teräs, koko #14, 600PK | CG7DMN 176D43

FABORY B30000.024.0400 Monimateriaaliruuvi, 4 tuuman pituus, teräs, koko #14, 600PK

Varastossa
Tuote: CG7DMN Malli: B30000.024.0400Ristiviite: 176D43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8099
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30000.024.0400 Monimateriaaliruuvi, 4 tuuman pituus, teräs, koko #14, 600PK
€300.21 /pakkaus