FABORY B26660.013.0100 Sheet Metal Screw, 1 Inch Length, Case Hardened Steel, #6 Size, 6400PK | CG7DCV 155T21

FABORY B26660.013.0100 Peltiruuvi, 1 tuuman pituus, kotelokarkaistu teräs, koko #6, 6400PK

Varastossa
Tuote: CG7DCV Malli: B26660.013.0100Ristiviite: 155T21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.270 "- 0.256"
Pään korkeus0.097 - 0.087 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9684
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B26660.013.0100 Peltiruuvi, 1 tuuman pituus, kotelokarkaistu teräs, koko #6, 6400PK
€255.27 /pakkaus