FABORY B26456.016.0125 Kierrelevyruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #8 koko, 3500PK | CG7DCD 155V32

FABORY B26456.016.0125 Kierrelevyruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, koko #8, 3500PK

Varastossa
Tuote: CG7DCD Malli: B26456.016.0125Ristiviite: 155V32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.457 "- 0.476"
Pään korkeus0.156 - 0.169 "
Head TypeK-Lath
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B26456.016.0125 Kierrelevyruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, koko #8, 3500PK
€211.31 /pakkaus