FABORY B25120.016.0175 Puuruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK | CG7CRL 400H92

FABORY B25120.016.0175 Puuruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7CRL Malli: B25120.016.0175Ristiviite: 400H92

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5001
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B25120.016.0175 Puuruuvi, pituus 1-3/4 tuumaa, teräs, koko #8, 2000PK
€105.51 /pakkaus