FABORY B24522.025.0200 Koneruuvi, pituus 2 tuumaa, hiiliteräs, kierrekoko 1/4-20, 900PK | CG7CEF 126U32

FABORY B24522.025.0200 Koneruuvi, 2 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 900PK

Varastossa
Tuote: CG7CEF Malli: B24522.025.0200Ristiviite: 126U32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 - 0.473 "
Pään korkeus0.175 - 0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24522.025.0200 Koneruuvi, 2 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 900PK
€146.62 /pakkaus