KLEIN TOOLS 5709XL Työkalutaskut/vyö, erittäin suuri, 11 taskua pehmustettu, 4 kpl | AC6VRC 36L242 / 55171-0

KLEIN TOOLS 5709XL työkalupussit/vyö, erittäin suuri, 11 taskua pehmustettu, 4 osaa

Varastossa
Tuote: AC6VRC Malli: 5709XLRistiviite: 36L242 / 55171-0

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi ja vyösarja
VyötyyppiPehmustettu ja nauhallinen, 2 "leveä
VäriMusta
Korkeus12 "
MateriaaliCordura (R) -nylon
Taskut11
TyyppiX-Large
Vyötärön ympärys40 - 44 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)14.1
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)41.02
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiTaskutTyyppiHinta
KLEIN TOOLS 5710L Työkalutaskut/vyö, suuri, 27 taskua, pehmustettu, 4 kpl | AC6VQL 36L225 / 55175-8 5710LPehmustettu, 2 "leveä27Sähköasentajat, suuret€286.31
KLEIN TOOLS 5709M Työkalutaskut/vyö, keskikokoinen, 11 taskua pehmustettu, 4 kpl | AC6VRR 36L256 / 55169-7 5709MPehmustettu ja nauhallinen, 2 "leveä11Keskikokoinen€248.27
KLEIN TOOLS 5710XL Työkalutaskut/vyö, erittäin suuri, 27 taskua pehmustettu, 4 kpl | AC6VRW 36L260 / 55176-5 5710XLPehmustettu, 2 "leveä27Sähköasentajat, X-Large€279.75
KLEIN TOOLS 5709L Työkalutaskut/vyö, suuri, 11 taskua, pehmustettu, 4 kpl | AC6VRX 36L262 / 55170-3 5709LPehmustettu ja nauhallinen, 2 "leveä11Suuri€267.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5709XL työkalupussit/vyö, erittäin suuri, 11 taskua pehmustettu, 4 osaa
€247.81 / yksikkö