FABORY B24212.025.0300 Machine Screw, 3 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 700PK | CG7BZD 126V80

FABORY B24212.025.0300 Koneruuvi, 3 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 700PK

Varastossa
Tuote: CG7BZD Malli: B24212.025.0300Ristiviite: 126V80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.472 - 0.443 "
Pään korkeus0.175 - 0.160 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24212.025.0300 Koneruuvi, 3 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 700PK
€137.83 /pakkaus