PRO-LINE CCU36PL-H11 Kulmatyöpöytä beige 48l x 36w x 30h Inch | AA7MPA 16D649

PRO-LINE CCU36PL-H11 kulmatyöpöytä beige 48l x 36l x 30h tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MPA Malli: CCU36PL-H11Ristiviite: 16D649

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,373.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen kulmapöytä
VäriBeige
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus30 "
Pituus48 "
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliLaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE CCU30ESD-H11 kulmapöytä beige 48l x 30w x 30h tuuma | AA7MNX 16D646 CCU30ESD-H1130 "ESD-laminaatti€1,431.47
PRO-LINE CCU30PL-H11 kulmapöytä beige 48l x 30w x 30h tuuma | AA7MNY 16D647 CCU30PL-H1130 "Laminaatti€1,263.03
PRO-LINE CCU36ESD-H11 kulmapöytä beige 48l x 36w x 30h tuuma | AA7MNZ 16D648 CCU36ESD-H1136 "ESD-laminaatti€1,471.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CCU36PL-H11 kulmatyöpöytä beige 48l x 36l x 30h tuumaa
€1,373.10 / yksikkö