FABORY B24212.025.0200 Koneruuvi, pituus 2 tuumaa, hiiliteräs, kierrekoko 1/4-20, 900PK | CG7BYZ 126V76

FABORY B24212.025.0200 Koneruuvi, 2 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 900PK

Varastossa
Tuote: CG7BYZ Malli: B24212.025.0200Ristiviite: 126V76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.472 - 0.443 "
Pään korkeus0.175 - 0.160 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3572
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24212.025.0200 Koneruuvi, 2 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 900PK
€130.17 /pakkaus