FABORY B12910.062.0001 Lukitusmutteri, 5/8-11 kierrekoko, C-luokka, 310PK | CG7BLW 42JU06

FABORY B12910.062.0001 Lukitusmutteri, kierrekoko 5/8-11, luokka C, 310PK

Varastossa
Tuote: CG7BLW Malli: B12910.062.0001Ristiviite: 42JU06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokka C
MutteriYlälukko
StandardiIFI-100/107
TyyliYlälukko
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8721
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeusTyyliMittausjärjestelmäHinta
FABORY B12470.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKE 177x90 B12470.025.0001Teräs1 / 4 "-20MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€424.70
Tarjouspyyntö
FABORY B12470.062.0001 Lukitusmutteri, 1.281 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKJ 177x94 B12470.062.0001Teräs5 / 8 "-11MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€725.26
Tarjouspyyntö
FABORY B12470.075.0001 Lukitusmutteri, 1.5 tuuman laipan halkaisija, 3/4-10 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKK 177x95 B12470.075.0001Teräs3 / 4 "-10MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€687.54
Tarjouspyyntö
FABORY B51108.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 18-8 | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Ruostumaton teräs1 / 4 "-20tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€576.55
Tarjouspyyntö
FABORY B51108.037.0001 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Ruostumaton teräs3 / 8 "-16tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€538.36
Tarjouspyyntö
FABORY B51109.037.0001 Lukkomutteri, halkaisija 0.75 tuumaa, 3/8-24 kierre, 18-8 luokka | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Ruostumaton teräs3 / 8 "-24tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€584.32
Tarjouspyyntö
FABORY U12470.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 8 | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Teräs1 / 4 "-20MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laipamutteri - hammastettuTuuma€16.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12910.062.0001 Lukitusmutteri, kierrekoko 5/8-11, luokka C, 310PK
€214.38 /pakkaus