FABORY B12020.062.0001 Castle Nut, 5/8-18 Thread Size, Grade 2 Grade | CG7BBC 178R46

FABORY B12020.062.0001 linnamutteri, kierrekoko 5/8-18, luokka 2

Tuote: CG7BBC Malli: B12020.062.0001Ristiviite: 178R46
€256.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinnapähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
MutteriKuusikulmainen mutteri-säännöllinen
StandardiASME B18.2.2
TyyliKuusikulmainen mutteri-säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelyLeveys asuntojen poikkiSuorittaa loppuunLuokkaKorkeusTyyliHinta
FABORY B12000.025.0001 Linnamutteri, 1/4-20 Kierremitta, luokka 2 | CG7BAE 178R05 B12000.025.0001UNC (karkea)1 / 4 "-20tavallinen7 / 16 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€579.14
Tarjouspyyntö
FABORY B12000.031.0001 Linnamutteri, 5/16-18 Kierteen koko, luokka 2 | CG7BAF 178R06 B12000.031.0001UNC (karkea)5 / 16 "-18tavallinen1 / 2 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€504.06
Tarjouspyyntö
FABORY B12000.037.0001 Linnamutteri, 3/8-16 Kierteen koko, luokka 2 | CG7BAG 178R07 B12000.037.0001UNC (karkea)3 / 8 "-16tavallinen9 / 16 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€399.19
Tarjouspyyntö
FABORY B12000.043.0001 Linnamutteri, 7/16-14 Kierremitta, luokka 2 | CG7BAH 178R08 B12000.043.0001UNC (karkea)7 / 16 "-14tavallinen11 / 16 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€352.00
Tarjouspyyntö
FABORY B12000.050.0001 Linnamutteri, 1/2-13 Kierteen koko, luokka 2 | CG7BAJ 178R09 B12000.050.0001UNC (karkea)1 / 2 "-13tavallinen3 / 4 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€350.20
Tarjouspyyntö
FABORY B12000.062.0001 Linnamutteri, 5/8-11 Kierteen koko, luokka 2 | CG7BAK 178R10 B12000.062.0001UNC (karkea)5 / 8 "-11tavallinen15 / 16 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€260.19
Tarjouspyyntö
FABORY B12000.075.0001 Linnamutteri, 3/4-10 Kierteen koko, luokka 2 | CG7BAL 178R11 B12000.075.0001UNC (karkea)3 / 4 "-10tavallinen1 1 / 8 "tavallinenGrade 2-Kuusikulmainen mutteri-säännöllinen€246.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12020.062.0001 linnamutteri, kierrekoko 5/8-18, luokka 2
€256.75 / yksikkö