FABORY B08450.075.0800 kuusiokantainen ruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 3/4 tuuman koko, 30 PK | CG7ARG 166W86

FABORY B08450.075.0800 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 3/4 tuuman koko, 30PK

Varastossa
Tuote: CG7ARG Malli: B08450.075.0800Ristiviite: 166W86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko1 1 / 8 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.298
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.075.0800 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 3/4 tuuman koko, 30PK
€203.62 /pakkaus