FABORY B08450.050.0900 kuusiokantainen viiveruuvi, 9 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 60 PK | CG7AQT 166W77

FABORY B08450.050.0900 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 9 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 60PK

Varastossa
Tuote: CG7AQT Malli: B08450.050.0900Ristiviite: 166W77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.6608
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.050.0900 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 9 tuumaa, vähähiilinen teräs, 1/2 tuuman koko, 60PK
€183.15 /pakkaus