FABORY B08450.031.0400 kuusiokantainen viiveruuvi, 4 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 5/16 tuuman koko, 350PK | CG7AQF 166W51

FABORY B08450.031.0400 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/16 tuuman koko, 350PK

Varastossa
Tuote: CG7AQF Malli: B08450.031.0400Ristiviite: 166W51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3891
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.031.0400 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/16 tuuman koko, 350PK
€165.85 /pakkaus