FABORY B08320.050.0100 vaunupultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka 5, 33/64 tuuman porakoko, 250 PK | CG7ALT 164W46

FABORY B08320.050.0100 Vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka 5, 33/64 tuuman porakoko, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG7ALT Malli: B08320.050.0100Ristiviite: 164W46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Poran koko33 / 64 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus1 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.281 "
Neliön leveys0.515 "
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08320.050.0100 Vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka 5, 33/64 tuuman porakoko, 250 PK
€160.30 /pakkaus