FABORY B08307.050.0400 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 1/2 Inch Drill Size, 100PK | CG7AKU 164W97

FABORY B08307.050.0400 vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka A, 1/2 tuuman porakoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG7AKU Malli: B08307.050.0400Ristiviite: 164W97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Poran koko1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.1.032 "- 1.094"
Pään korkeus0.250 "- 0.270"
Head TypePyöreä
Pituus4 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.250 "- 0.281"
Neliön leveys0.492 "- 0.515"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.04
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08307.050.0400 vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka A, 1/2 tuuman porakoko, 100 PK
€91.85 /pakkaus