FABORY B08300.050.0350 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 125PK | CG7AGX 164W35

FABORY B08300.050.0350 vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka A, 33/64 tuuman porakoko, 125 PK

Varastossa
Tuote: CG7AGX Malli: B08300.050.0350Ristiviite: 164W35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Poran koko33 / 64 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka A
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus3 1 / 2 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.281 "
Neliön leveys0.515 "
StandardiASME B18.5, SAE J429
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3098
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08300.050.0350 vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, luokka A, 33/64 tuuman porakoko, 125 PK
€116.14 /pakkaus