FABORY B08200.062.0150 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 2 Grade, 110PK | CG6ZYF 42JN50

FABORY B08200.062.0150 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 2 luokka, 110 PK

Varastossa
Tuote: CG6ZYF Malli: B08200.062.0150Ristiviite: 42JN50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 2
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus1 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Todistuskuorma33,000 - 55,000 psi
Rockwellin kovuusB70 - B100
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus60,000 - 74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1994
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08200.062.0150 kuusiokantaruuvi, 5/8-11 kierrekoko, 2 luokka, 110 PK
€128.69 /pakkaus