FABORY B07000.050.0900 Socket Head Cap Screw, 9 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, Alloy Steel Grade, 40PK | CG6WJD 164C77

FABORY B07000.050.0900 kantapään ruuvi, pituus 9 tuuma, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 40 PK

Varastossa
Tuote: CG6WJD Malli: B07000.050.0900Ristiviite: 164C77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.75 "
Pään korkeus0.5 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus9"
Min. Vetolujuus180,000 psi
Min. Kierteen pituus9 vuonna
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3, ASTM A574
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 - 550 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.050.0900 kantapään ruuvi, pituus 9 tuuma, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 40 PK
€305.45 /pakkaus