FABORY B04225.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, Grade Dh Grade, 55PK | CG6VJT 164X72

FABORY B04225.100.0001 kuusiomutteri, kierrekoko 1-8, luokka Dh, 55 PK

Varastossa
Tuote: CG6VJT Malli: B04225.100.0001Ristiviite: 164X72

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokka DH
Korkeus63 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5188
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04225.100.0001 kuusiomutteri, kierrekoko 1-8, luokka Dh, 55 PK
€228.41 /pakkaus