FABORY B04211.075.0475 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, 25PK | CG6VGB 166Z06

FABORY B04211.075.0475 Rakennepultti mutterilla, 3/4-10 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6VGB Malli: B04211.075.0475Ristiviite: 166Z06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus4 3 / 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1
Pää Dia.1 1 / 4 "
Pään korkeus15 / 32 "
Pituus4 3 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
StandardiASTM 563, ASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakennepultti mutterilla
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 8
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4288
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Raskas mutteri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04211.075.0475 Rakennepultti mutterilla, 3/4-10 kierrekoko, 25PK
€181.40 /pakkaus