FABORY B04200.100.0450 Raskas kuusiopultti, 1-8 kierrekoko, A307B, 15PK | CG6UZP 178C80

FABORY B04200.100.0450 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1-8, luokka A307B, 15PK

Varastossa
Tuote: CG6UZP Malli: B04200.100.0450Ristiviite: 178C80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA307B
Pään korkeus43 / 64 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys1 5 / 8 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus4 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0539
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04200.100.0450 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1-8, luokka A307B, 15PK
€174.26 /pakkaus