FABORY B04035.062.0001 karkaistu teräslevy, paksuus 0.122 - 0.177 tuumaa, 570 PK | CG6RRN 156C80

FABORY B04035.062.0001 karkaistu teräslevy, paksuus 0.122–0.177 tuumaa, 570 PK

Varastossa
Tuote: CG6RRN Malli: B04035.062.0001Ristiviite: 156C80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
StandardiASTM F436
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.122 "- 0.177"
Pesin sisällä Dia.5 / 8 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKarkaistun kautta
Aluslevy OD1 5 / 16 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04035.062.0001 karkaistu teräslevy, paksuus 0.122–0.177 tuumaa, 570 PK
€176.68 /pakkaus