Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08320.050.0300 Carriage Bolt Zinc 1/2-13X3 L, 25PK | AH3ECT 31JA58

GRAINGER U08320.050.0300 Kuljetuspultti Sinkki 1/2-13X3 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3ECT Malli: U08320.050.0300Ristiviite: 31JA58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.1.032 - 1.094 "
Pään korkeus0.25 - 0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.25 - 0.281 "
Neliön leveys0.492 - 0.515 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0264
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08320.050.0300 Kuljetuspultti Sinkki 1/2-13X3 L, 25PK
€58.18 /pakkaus