FABORY B04006.075.0150 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 45PK | CG6RHW 166Y08

FABORY B04006.075.0150 Rakennepultti mutterilla, kierrekoko 3/4-10, A325 tyyppi 1, luokka A563-C, 45PK

Varastossa
Tuote: CG6RHW Malli: B04006.075.0150Ristiviite: 166Y08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325 Tyyppi 1, A563-C
Pää Dia.1 1 / 4 "
Pään korkeus15 / 32 "
Pituus1 1 / 2 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
StandardiASTM 563, ASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakennepultti mutterilla
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 8
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.57
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Raskas mutteri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04006.075.0150 Rakennepultti mutterilla, kierrekoko 3/4-10, A325 tyyppi 1, luokka A563-C, 45PK
€115.00 /pakkaus