FABORY B04000.050.0150 Heavy Hex Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307B Grade, 175PK | CG6QZV 178C82

FABORY B04000.050.0150 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1/2-13, luokka A307B, 175PK

Varastossa
Tuote: CG6QZV Malli: B04000.050.0150Ristiviite: 178C82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys7 / 8 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus1 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3959
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04000.050.0150 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1/2-13, luokka A307B, 175PK
€167.38 /pakkaus