FABORY B01210.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 60PK | CG6QVE 167J63

FABORY B01210.062.0400 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 60PK

Varastossa
Tuote: CG6QVE Malli: B01210.062.0400Ristiviite: 167J63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9347
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01210.062.0400 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 5 luokka, 60PK
€385.39 /pakkaus