FABORY B01100.112.0001 Hex Nut, 1-1/8-7 Thread Size, Grade 5 Grade, 50PK | CG6PXX 41HH02

FABORY B01100.112.0001 kuusiomutteri, 1-1/8-7 kierrekoko, luokka 5, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG6PXX Malli: B01100.112.0001Ristiviite: 41HH02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/8 "-7
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus31 / 32 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiASME B18.2.2
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0774
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01100.112.0001 kuusiomutteri, 1-1/8-7 kierrekoko, luokka 5, 50 PK
€173.71 /pakkaus