FABORY B01000.050.1200 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 35PK | CG6NJW 156J08

FABORY B01000.050.1200 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 5 luokka, 35 PK

Varastossa
Tuote: CG6NJW Malli: B01000.050.1200Ristiviite: 156J08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus12
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeStandardi
pään leveys0.75 "
Pituus12 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.66
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.050.1200 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 5 luokka, 35 PK
€206.93 /pakkaus