FABORY B01000.037.0100 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 500PK | CG6NFJ 42GZ52

FABORY B01000.037.0100 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5 luokka, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG6NFJ Malli: B01000.037.0100Ristiviite: 42GZ52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus1 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5738
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.037.0100 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5 luokka, 500 PK
€107.14 /pakkaus