EXTRACT-ALL SO-987-2 Hupullinen akryylipinta AB9HEM: n kanssa | AB9HEP 2DBV8

EXTRACT-ALL SO-987-2 Hupun akryylipinta käytettäväksi AB9HEM:n kanssa

Tuote: AB9HEP Malli: SO-987-2Ristiviite: 2DBV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta huppu kiinni
VäriPoista valinta
Syvyys6"
Suorittaa loppuunAkryyli
Korkeus12.5 "
TyyppiTuloaukko
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
EXTRACT-ALL E-984-3 36 tuuman leveä akryylikupu magneettinauhoilla | AC4BLE 2YFV7 E-984-39"24 "36 "€862.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SO-987-2 Hupun akryylipinta käytettäväksi AB9HEM:n kanssa