EXTRACT-ALL SO-984-1 Poistokaulan valkoinen, 5 tuuman halkaisija | AC9XZJ 3LHW8

EXTRACT-ALL SO-984-1 Pakoputken kaulus, valkoinen 5 tuuman halkaisija

Tuote: AC9XZJ Malli: SO-984-1Ristiviite: 3LHW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaulus, valkoinen
Tyyppi5 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SO-984-1 Pakoputken kaulus, valkoinen 5 tuuman halkaisija