EXTRACT-ALL F-DD3 ilmanpuhdistussuodatin, sinkitty ohjauslevyn esisuodatin | AF4PBL 9E084

EXTRACT-ALL F-DD3 ilmanpuhdistimen suodatin, galvanoitu esisuodatin

Varastossa
Tuote: AF4PBL Malli: F-DD3Ristiviite: 9E084

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli ja jäykkä kennosuodatin
Suodattimen tehokkuus0.95
kehysEi
Media-alue13 sq ft.
Nimellissyvyys9"
Nimellinen suodattimen koko12x12x9
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoHinta
EXTRACT-ALL F-DD1 -ilmansuodattimen suodatin, poly-paneelisuodatin | AF4CCK 8PK03 F-DD1Kyllä7"12x12x7€333.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-DD3 ilmanpuhdistimen suodatin, galvanoitu esisuodatin
€420.37 / yksikkö