UUTTEET KAIKKI DC-1000 -syklonipölynkerääjän kerros 1000 cfm | AH6HNQ 35ZX06

EXTRACT-ALL DC-1000 Cyclone Dust Collector Floor 1000 cfm

Tuote: AH6HNQ Malli: DC-1000Ristiviite: 35ZX06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,356.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSykloni pölynkerääjä
Ilmavirta1000
Vahvistimet AC18
VäriMusta
Johdon pituus10
Halkaisija6
Suodattimen tehokkuus95
Suodattimen luokitus1
Suorittaa loppuunPaistettu maalattu
Korkeus72.5
Hz60
Merv11
MountLattia tai seinä
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso72
TyyppiItsepuhdistus
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL DC-1000 Cyclone Dust Collector Floor 1000 cfm
€12,356.03 / yksikkö