Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TM500 -lämpöparin luettelointilaite 12 kanavaa | AF9NRF 30JZ53

EXTECH TM500 Thermocouple Datalogger 12 kanavaa

Varastossa
Tuote: AF9NRF Malli: TM500Ristiviite: 30JZ53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,101.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin tietokanta
tarkkuus+/- 0.4% lukemasta (+1.8 astetta F / 1 astetta C) tyypit J, K, E, T ja +/- 0.5% lukemasta (+5 astetta F / 3 astetta C) tyypit R, S
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
Kalibrointitodistusvalinnainen
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttönestekidenäyttö
liitäntäSD Card
MuistiMin / Max
Tulojen lukumäärä12
Anturiliitintermoelementti
päätöslauselma0.1 astetta, 1 astetta
Näytteenottotaajuus1 - 3600 sek.
Temp. alue-148 - 3092 astetta
Lämpöparin tyyppiJ, K, E, T, R, S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6505
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9025805050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusHinta
EXTECH TM500-NIST -lämpökomponenttien luetteloijan NIST-sertifikaatti AF9NRG 30JZ54 TM500-NISTNIST€2,164.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TM500 Thermocouple Datalogger 12 kanavaa
€2,101.56 / yksikkö