Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD EPB-116 -yhdistelmälevy 66/110 mallille AB7RMK | AB7RMM 23Z415

JONARD EPB-116 Punchdown-yhdistelmäterä 66/110 AB7RMK:lle

Varastossa
Tuote: AB7RMM Malli: EPB-116Ristiviite: 23Z415

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunchdown Combo -terä
Terän tyyppi110/66 kaksinkertainen päättyi
TyyppiTupla päättyi 66/110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207306095
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: leikkausreunoilla, johtojen päättämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD EPB-116 Punchdown-yhdistelmäterä 66/110 AB7RMK:lle
€20.13 / yksikkö