Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TL808-KIT Professional -testijohtosarja 42 tuuman pituus | AF3ZAU 8G784

EXTECH TL808-KIT Professional -testijohtosarja, pituus 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ZAU Malli: TL808-KITRistiviite: 8G784
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
€45.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohtosarja
Lyijypituus42 "
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9030908822
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLyijypituusTurvallisuusarviointiJännitearvotHinta
EXTECH TL810 -testijohtosarja | AF4ABD 8MYW5 TL810Testijohtosarja40 "CATIII 1000V1000 VDC€71.89
EXTECH TL841 -johtosarja 16a 30vac/60vdc | AF6DEA 9XD22 TL841Testijohtosarja-CAT III 1000V, CAT III 300V, CAT II 300V30VAC / 60VDC€154.38
EXTECH TL833 Teollisuuden mittausjohtosarja Cat Iii 1000v | AF6DEQ 9XDZ9 TL833Testijohtosarja-CATIII 1000V-€145.85
EXTECH TL831 mittausjohtosarja | AF6DHE 9XJG1 TL831Testijohtosarja---€169.67
EXTECH TL809 testijohtosarja, CAT III 1000V, alligaattoripidikkeet/anturi, 3 1/2 jalkaa pituus, 1 | CP4VRV 55KR09 TL809Testijohtosarja---€22.86
EXTECH 382000 jännitteen mittausjohdot alligaattoriliittimillä, Cat II 600V, alligaattoriliittimillä, 600 V Max. Voltti | CP4VRW 22DC97 382000Alligaattorin leikkeet---€132.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TL808-KIT Professional -testijohtosarja, pituus 42 tuumaa
€45.58 / yksikkö