Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH TL805 -testijohtimet 39-2 / 5 tuuman pituus musta / punainen | AA6GGM 13X094

EXTECH TL805 testijohdot, pituus 39-2/5 tuumaa, musta/punainen

Varastossa
Tuote: AA6GGM Malli: TL805Ristiviite: 13X094

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestijohdot
VäriPunainen / Musta
Pituus39.5 "
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000 VAC
Pistokkeen ja liittimen kuvausSuojatut suorakulmaiset banaanitulpat
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 1000V
Johtimen eristysPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistokkeen ja liittimen kuvausTurvallisuusarviointiPkg. MääräHinta
EXTECH TL803 -testijohdot Cat Iii 1000v | AD2AFM 3LXV9 TL80339 "Suojatut banaaniliittimet, valetut vedonpoistotCATIII 1000V2€14.00
EXTECH CLT-TL mittausjohdot, CAT III 600V, alligaattoripidike, banaanipistoke, 3 jalkaa pituus, musta/punainen väri | CP4VRY 60PT90 CLT-TL---1€43.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH TL805 testijohdot, pituus 39-2/5 tuumaa, musta/punainen
€22.01 /pakkaus